€ 271,99/ stukexcl. btw
€ 329,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SNT |
Buitenmaat lager | 160 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 345 mm |
Hoogte | 194 mm |
Hoogte as | 100 mm |
Voethoogte | 35 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 290 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |