Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerhuis staand model SNT 517

  • ERIKS:12603327
  • Fabrikant:087796316201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 239,40/ stukexcl. btw

€ 289,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SNT
Buitenmaat lager
150 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
320 mm
Hoogte
183 mm
Hoogte as
95 mm
Voethoogte
32 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
260 mm
Materiaal huis
Gietijzer