€ 149,54/ stukexcl. btw
€ 180,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SNT |
Buitenmaat lager | 120 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 275 mm |
Hoogte | 150 mm |
Hoogte as | 80 mm |
Voethoogte | 30 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 230 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |