Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerhuis staand model SNT 512-610

  • ERIKS:12603308
  • Fabrikant:087796316164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,15/ stukexcl. btw

€ 168,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SNT
Buitenmaat lager
110 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
255 mm
Hoogte
134 mm
Hoogte as
70 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Materiaal huis
Gietijzer