Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerhuis staand model SNT 508-607

  • ERIKS:12603301
  • Fabrikant:087796316126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,61/ stukexcl. btw

€ 97,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SNT
Buitenmaat lager
80 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
205 mm
Hoogte
108 mm
Hoogte as
60 mm
Voethoogte
25 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
170 mm
Materiaal huis
Gietijzer