Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerhuis staand model SNT 506-605

  • ERIKS:12603297
  • Fabrikant:087796316102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,75/ stukexcl. btw

€ 102,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SNT
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
185 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
50 mm
Voethoogte
22 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
150 mm
Materiaal huis
Gietijzer