€ 88,98/ stukexcl. btw
€ 107,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SNT |
Buitenmaat lager | 52 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 165 mm |
Hoogte | 74 mm |
Hoogte as | 40 mm |
Voethoogte | 19 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |