€ 261,48/ stukexcl. btw
€ 316,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SNT |
Buitenmaat lager | 150 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 320 mm |
Hoogte | 183 mm |
Hoogte as | 95 mm |
Voethoogte | 32 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 268 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |