Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerhuis staand model SNT 216

  • ERIKS:12603257
  • Fabrikant:087796316065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 223,84/ stukexcl. btw

€ 270,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SNT
Buitenmaat lager
140 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
315 mm
Hoogte
177 mm
Hoogte as
95 mm
Voethoogte
32 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
268 mm
Materiaal huis
Gietijzer