Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerhuis staand model SNT 215

  • ERIKS:12603255
  • Fabrikant:087796316058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 186,51/ stukexcl. btw

€ 225,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SNT
Buitenmaat lager
130 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
280 mm
Hoogte
155 mm
Hoogte as
80 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
238 mm
Materiaal huis
Gietijzer