€ 121,88/ stukexcl. btw
€ 147,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SNT |
Buitenmaat lager | 100 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 255 mm |
Hoogte | 128 mm |
Hoogte as | 70 mm |
Voethoogte | 28 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 215 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |