€ 100,31/ stukexcl. btw
€ 121,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SNT |
Buitenmaat lager | 90 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 205 mm |
Hoogte | 113 mm |
Hoogte as | 60 mm |
Voethoogte | 25 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 175 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |