€ 116,35/ stukexcl. btw
€ 140,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SNT |
Buitenmaat lager | 72 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 185 mm |
Hoogte | 93 mm |
Hoogte as | 50 mm |
Voethoogte | 22 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 150 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |