Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerhuis staand model SNT 205

  • ERIKS:12603237
  • Fabrikant:087796315969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,22/ stukexcl. btw

€ 179,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SNT
Buitenmaat lager
52 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
165 mm
Hoogte
74 mm
Hoogte as
40 mm
Voethoogte
19 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Materiaal huis
Gietijzer