Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO84

  • ERIKS:12839374
  • Fabrikant:087796082397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.108,90/ stukexcl. btw

€ 1.341,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
400.06 mm
Buitendiameter
435 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C