Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO80

  • ERIKS:12839368
  • Fabrikant:087796082380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.086,20/ stukexcl. btw

€ 1.314,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
380.06 mm
Buitendiameter
415 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C