Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO76

  • ERIKS:12839363
  • Fabrikant:087796082373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.063,48/ stukexcl. btw

€ 1.286,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
360.06 mm
Buitendiameter
395 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C