Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO72

  • ERIKS:12839358
  • Fabrikant:087796082366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.438,96/ stukexcl. btw

€ 1.741,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
340.06 mm
Buitendiameter
375 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C