Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO68

  • ERIKS:12839352
  • Fabrikant:087796082359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 863,65/ stukexcl. btw

€ 1.045,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
320.06 mm
Buitendiameter
355 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C