Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO620

  • ERIKS:12839342
  • Fabrikant:087796318212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 494,46/ stukexcl. btw

€ 598,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
90.07 mm
Buitendiameter
165.5 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C