Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO611

  • ERIKS:12839302
  • Fabrikant:087796318144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,02/ stukexcl. btw

€ 340,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
50.07 mm
Buitendiameter
84 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C