Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO610

  • ERIKS:12839295
  • Fabrikant:087796318137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 305,53/ stukexcl. btw

€ 369,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
45.07 mm
Buitendiameter
79 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C