Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO607

  • ERIKS:12839278
  • Fabrikant:087796318106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,10/ stukexcl. btw

€ 278,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
30.07 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C