Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO606

  • ERIKS:12839273
  • Fabrikant:087796318090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,88/ stukexcl. btw

€ 266,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
25.07 mm
Buitendiameter
53 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C