Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO60

  • ERIKS:12839262
  • Fabrikant:087796318076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 543,15/ stukexcl. btw

€ 657,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
315 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C