Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO532

  • ERIKS:12839249
  • Fabrikant:087796317994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 326,30/ stukexcl. btw

€ 394,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
140.12 mm
Buitendiameter
210.5 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C