Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO52

  • ERIKS:12839209
  • Fabrikant:087796317925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,83/ stukexcl. btw

€ 397,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
275 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C