Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO519

  • ERIKS:12839204
  • Fabrikant:087796317901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,94/ stukexcl. btw

€ 269,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
85.07 mm
Buitendiameter
139 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C