Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO518

  • ERIKS:12839199
  • Fabrikant:087796317895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,32/ stukexcl. btw

€ 189,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
80.07 mm
Buitendiameter
109 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C