Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO517

  • ERIKS:12839193
  • Fabrikant:087796317888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,03/ stukexcl. btw

€ 136,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
75.07 mm
Buitendiameter
104.5 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C