Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO515

  • ERIKS:12839182
  • Fabrikant:087796317864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,69/ stukexcl. btw

€ 127,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
65.07 mm
Buitendiameter
94 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C