Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO509

  • ERIKS:12839155
  • Fabrikant:087796317819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,29/ stukexcl. btw

€ 115,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
40.07 mm
Buitendiameter
63 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C