Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO505

  • ERIKS:12839134
  • Fabrikant:087796317772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,68/ stukexcl. btw

€ 315,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
20.07 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C