Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO48

  • ERIKS:12839128
  • Fabrikant:087796317765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,25/ stukexcl. btw

€ 379,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
255 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C