Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO40/170

  • ERIKS:14199683
  • Fabrikant:087796317697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 441,42/ stukexcl. btw

€ 534,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C