Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO40/150

  • ERIKS:14199682
  • Fabrikant:087796317680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 461,95/ stukexcl. btw

€ 558,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C