Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO320

  • ERIKS:12839097
  • Fabrikant:087796317598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 364,54/ stukexcl. btw

€ 441,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
25.5 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C