Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO319

  • ERIKS:12839091
  • Fabrikant:087796317581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,51/ stukexcl. btw

€ 292,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
138.5 mm
Breedte
25.5 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C