Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO312

  • ERIKS:12839055
  • Fabrikant:087796317529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,25/ stukexcl. btw

€ 310,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
78.5 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C