Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO305

  • ERIKS:12839016
  • Fabrikant:087796317451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,54/ stukexcl. btw

€ 195,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
37.5 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C