Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO230

  • ERIKS:12839000
  • Fabrikant:087796317437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 499,31/ stukexcl. btw

€ 604,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
29.5 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C