Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO228

  • ERIKS:12838994
  • Fabrikant:087796317420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 416,71/ stukexcl. btw

€ 504,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
185 mm
Breedte
29.5 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C