Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO224

  • ERIKS:12838983
  • Fabrikant:087796317406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,01/ stukexcl. btw

€ 429,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
25.5 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C