Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO215

  • ERIKS:12838950
  • Fabrikant:087796317352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,94/ stukexcl. btw

€ 204,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
93 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C