Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO212

  • ERIKS:12838938
  • Fabrikant:087796317338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,93/ stukexcl. btw

€ 195,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
78.5 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C