Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthafdichting LO207

  • ERIKS:12838908
  • Fabrikant:087796317284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,90/ stukexcl. btw

€ 85,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LO
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
52.5 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C