€ 75,84/ stukexcl. btw
€ 91,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Sprocket Idler |
Type | ANSI 60-1 |
Serie | Sprocket Idler |
Type | ANSI 60-1 |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 91.62 mm |
Buitendiameter | 101.32 mm |
Voorboring | 16.26 mm |
Naafdiameter | 24.43 mm |
Totale breedte | 18.29 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.66 mm |
Materiaal | Sinterstaal |