€ 69,15/ stukexcl. btw
€ 83,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Sprocket Idler |
Type | ANSI 50-1 |
Serie | Sprocket Idler |
Type | ANSI 50-1 |
Aantal tanden | 17 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 86.36 mm |
Buitendiameter | 94.72 mm |
Voorboring | 16.26 mm |
Naafdiameter | 24.43 mm |
Totale breedte | 18.29 mm |
Tandbreedte Simplex | 8.71 mm |
Materiaal | Sinterstaal |