€ 72,04/ stukexcl. btw
€ 87,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Sprocket Idler |
Type | ANSI 40-1 |
Serie | Sprocket Idler |
Type | ANSI 40-1 |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 73.13 mm |
Buitendiameter | 19.88 mm |
Voorboring | 16.26 mm |
Naafdiameter | 24.43 mm |
Totale breedte | 18.29 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.21 mm |
Materiaal | Sinterstaal |