Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kettingspanwiel 008-6015S

  • ERIKS:13172969
  • Fabrikant:087796235823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,63/ stukexcl. btw

€ 79,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Sprocket Idler
Type
ANSI 60-1
Serie
Sprocket Idler
Type
ANSI 60-1
Aantal tanden
15
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
91.62 mm
Buitendiameter
101.32 mm
Voorboring
13.08 mm
Naafdiameter
24.43 mm
Totale breedte
18.29 mm
Tandbreedte Simplex
11.66 mm
Materiaal
Sinterstaal